Luft- und Infrarot-Temperaturmessgerät, Typ: 810

Artikel-Nr.: 474260 810
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 79,80 € /Stk.
  • 241,00 € /Stk.
  • 121,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Messbereich Luft -10 °C - 50 °C
Messbereich Infrarot -30 °C - 300 °C
Fehlergrenze Infrarot ±2 °C
Fehlergrenze Luft ±0,5 °C
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Optik 6 : 1
Länge 119 mm
Breite 46 mm
Höhe 25 mm
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 474260 810
EAN / GTIN 4029547008320
Herstellernummer 0560 0810
Hersteller Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Ausführung:

Handliche, einfach zu bedienende Geräte mit hochwertigen, langzeitstabilen Sensoren. Hold-Funktion, Min- / Max-Speicher und Displaybeleuchtung für komfortables Ablesen der Messwerte.

Lieferumfang:

Inklusive Prüfprotokoll, Schutzkappe, Gürteltasche und 2 Batterien Nr.081561 Gr.LR3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb