Datenlogger mit USB Dockingstation, Typ: 174H

Artikel-Nr.: 474200 174H

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 109,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Messbereich Temperatur -20 °C - 70 °C
Messbereich relative Feuchte 0 % - 100 %
Fehlergrenze Temperatur ±0,5 °C
Fehlergrenze relative Feuchte ±3 %
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Gerätespeicher 16000 Messwerte
Länge 60 mm
Breite 38 mm
Höhe 18,5 mm
Produktart Datenlogger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474200 174H
EAN / GTIN 4029547010835
Herstellernummer 0572 0566

Beschreibung

Ausführung:

Handliche Datenlogger mit Anzeige. Interner Speicher für 16000 Messwerte. Hohe Datensicherheit auch bei leerer Batterie.
Messtakt zwischen 1 Min. und 24 h einstellbar. Batteriestandzeit >1 Jahr (Messtakt 15 Min., 25 °C).
USB-Interface (Dockingstation) ermöglicht die schnelle und einfache Konfiguration der Logger, sowie das Auslesen der Messdaten.
Zusätzliche Messung und Speicherung der relativen Feuchte.

Lieferumfang:

Inklusive Wandhalterung, 2 Batterien Nr. 081560 Gr. CR2032 und Kalibrierprotokoll.
Zusätzlich Dockingstation mit USB-Anschlusskabel. Software ComSoft Basic V5 kostenlos zum Download verfügbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb