Smart Probes Klima-Set

Artikel-Nr.: 474195
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
Gewicht 692 g
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Länge 270 mm
Breite 190 mm
Höhe 60 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Produktart Klimamessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 474195
Kopieren
EAN / GTIN 4029547022463
Kopieren
Herstellernummer 0563 0003 10
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und für das Smartphone optimierte Messgeräte. Alle Messdaten werden direkt an die kostenlos nutzbare testo Smart Probes App (Systemvoraussetzungen: iOS 8.3 bzw. Android 4.3 oder neuer / Bluetooth 4.0) übertragen und können mit einem mobilen Endgerät abgelesen, protokolliert und anschließend direkt per E-Mail versendet werden.
  • Anzeige von bis zu 6 Smart Probes gleichzeitig.
  • Drahtloses Ablesen der Messwerte auf ihrem Mobilgerät.
  • Messwertänderungen als Graph oder Tabelle darstellbar.
  • Messdatenprotokolle können durch Fotos ergänzt werden.

Zur einfachen Messung von Luftgeschwindigkeiten, Luftfeuchte, Volumenströmen und Temperaturen. Besonders für die Wartung von Klimaanlagen und -systemen geeignet.

Lieferumfang:

  • Inklusive 1 Smart Case
  • 1 Testo Infrarot Temperaturmessgerät Nr. 474182 Gr. 805i
  • 1 Testo Temperatur- und Feuchtemessgerät Nr. 474184 Gr. 605i
  • 1 Testo Temperatur- und Strömungsmessgerät Nr. 474186 Gr. 405i
  • 1 Testo Temperatur- und Strömungsmessgerät Nr. 474186 Gr. 410i

Hinweis:

Weitere Smart Probes (Thermometer, Zangenthermometer, Differenzdruckmessgerät und Hochdruckmessgerät) auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb