Temperatur- und Feuchtemessgerät 605I

Artikel-Nr.: 474184 605I
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich relative Feuchte 0 % - 100 %
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Messbereich Temperatur -20 °C - 60 °C
Gewicht 86 g
Länge 220 mm
Breite 30 mm
Höhe 24 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 4
Produktart Temperatur- und Feuchtemessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474184 605I
EAN / GTIN 4029547022524
Herstellernummer 0560 2605 02

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und für das Smartphone optimierte Messgeräte. Alle Messdaten werden direkt an die kostenlos nutzbare testo Smart Probes App (Systemvoraussetzungen: iOS 8.3 bzw. Android 4.3 oder neuer / Bluetooth 4.0) übertragen und können mit einem mobilen Endgerät abgelesen, protokolliert und anschließend direkt per E-Mail versendet werden.
  • Anzeige von bis zu 6 Smart Probes gleichzeitig.
  • Drahtloses Ablesen der Messwerte auf ihrem Mobilgerät.
  • Messwertänderungen als Graph oder Tabelle darstellbar.
  • Messdatenprotokolle können durch Fotos ergänzt werden.

Thermo-Hygrometer mit Smartphone-Bedienung. Messung von Luftfeuchte und -temperatur in Räumen und Kanälen. Automatische Berechnung des Taupunktes und der Feuchtkugeltemperatur. Abwinkelbar 0°, 45°, 90°.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Batterien Nr. 081561 LR3 und Kalibrierprotokoll.

Hinweis:

Weitere Smart Probes (Thermometer, Zangenthermometer, Differenzdruckmessgerät und Hochdruckmessgerät) auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb