Datenlogger 175H1

Artikel-Nr.: 474180 175H1

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 109,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Messbereich Temperatur (interner Fühler) -20 °C - 55 °C
Messbereich relative Feuchte 0 % - 100 %
Fehlergrenze Temperatur (externer Fühler) ±0,5 °C
Fehlergrenze Temperatur (interner Fühler) ±0,4 °C
Fehlergrenze relative Feuchte ±2 %
Herstellerbezeichnung 175 H1
Schnittstelle USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Länge 149 mm
Breite 55 mm
Höhe 30 mm
Produktart Datenlogger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474180 175H1
EAN / GTIN 4029547011115
Herstellernummer 0572 1754

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, kompakte 2-Kanal-Datenlogger mit großem, hintergrundbeleuchtetem Display. Interner Speicher für 1 Million Messwerte. Hohe Datensicherheit auch bei leerer Batterie. Messtakt zwischen 10 Sekunden und 24 Stunden einstellbar. Batteriestandzeit ≥3 Jahre (Messtakt 15 min., 25 °C). Zwei Standard- Schnittstellen (Mini-USB und SD-Karte) zum einfachen Programmieren und Auslesen der Loggerdaten durch direktes Verbinden mit einem PC.
Zusätzliche Messung und Speicherung der relativen Feuchte.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Wandhalterung, Schloss, 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3 und Kalibrierprotokoll, Software ComSoft Basic V5 kostenlos zum Download verfügbar.

Sonderzubehör:

USB Kabel 474183 Gr. USB.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb