{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich Temperatur | -20 °C - 70 °C | |
Messbereich relative Feuchte | 0 % - 100 % | |
Fehlergrenze Temperatur | ±0,5 °C | |
Fehlergrenze relative Feuchte | ±2 % | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
Batterietyp | Mignon, AA | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Produktart | Feuchte- und Temperaturfühler |
Artikelnummer | 474164 FT | |
EAN / GTIN | 4029547019395 | |
Herstellernummer | 0563 4404 |