Strömungssonde FR

Artikel-Nr.: 474152 FR
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0,6 m/s - 50 m/s
Fehlergrenze (m/s + % vom Messwert) ±0,2 + 1 % (0,6 bis 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 bis 50 m/s)
Energieversorgung Netzbetrieben
Betriebstemperatur -10 °C - 70 °C
IP-Schutzart IP 54
Produktart Strömungssonde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474152 FR
EAN / GTIN 4029547018916
Herstellernummer 0635 9532

Beschreibung

Ausführung:

Flügelrad-Messsonde ⌀ 16 mm zur Messung großer Luftströme bis 50 m/s. Für Messungen in Rohren oder Kanälen mit Teleskop auf 850 mm Länge ausziehbar.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb