{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
Messbereich | -50 bis +350 kurzzeitig bis 500 °C | |
Auflösung | 0,1 °C | |
Fehlergrenze (-50,0 bis 99,9 °C) | ±1 °C | |
Fehlergrenze restl. Messbereich | ±1 % | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
Messgrößen | °C / °F | |
Fühlerrohr-⌀ | 12 mm | |
Fühlerrohr-Länge | 150 mm | |
Ansprechzeit t99 | 5 s | |
Batterielebensdauer ca. | 1.000 h | |
Produktart | Temperaturmessgerät |
Artikelnummer | 474080 T2 | |
EAN / GTIN | 4029547008375 | |
Herstellernummer | 0560 9056 |