{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Temperaturbereich | -20 °C - 400 °C | |
Genauigkeit | ±2 °C oder 2% | |
Displaygröße | 3,5 Zoll | |
Thermische Empfindlichkeit | 0,06 K | |
Bildwiederholfrequenz | 9 Hz | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Sichtfeld | 50 × 38 Grad | |
Detektorgröße | 120 × 90 px | |
minimaler Fokussierabstand | 0,228 m | |
Schnittstelle | Fluke Connect; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Produktart | Wärmebildkamera |
Artikelnummer |
474025 PTI120
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
195112031414
Kopieren |
|
Herstellernummer |
FLUKE PTI120
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com |