Infrarot-Temperaturmessgerät, Typ: T1

Artikel-Nr.: 474012 T1

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 241,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 6LR61
Messbereich -30 °C - 400 °C
Auflösung Infrarot 0,1 °C
Fehlergrenze (-30 bis 0 °C) ±2 oder ±2 % vom Messwert °C
Fehlergrenze (0,1 bis 400 °C) ±1,5 oder ±1,5 % vom Messwert °C
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Emissionsgrad einstellbar 0,1 - 1
Optik 10 : 1
Länge 75 mm
Breite 38 mm
Höhe 190 mm
Gewicht 200 g
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474012 T1
EAN / GTIN 4029547011689
Herstellernummer 0560 8311

Beschreibung

Ausführung:

Schnelle, berührungslose Messung auch über Distanzen.
  • Anzeige: Min- / Max-Werte
  • Grenzwertüberwachung mit optischem und akustischem Alarm.
  • Klein und handlich mit beleuchtetem Display.
  • Schnelle Messung: 2 Messungen/s.

Lieferumfang:

Inklusive Prüfprotokoll und 1× Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61.

Sonderzubehör:

Schutztasche Nr. 474029.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb