• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter aus GFK, LW = 400 mm

Artikel-Nr.: 47375
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spezialleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 47375
    EAN / GTIN 4003866473755
    Herstellernummer 47375

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Sprossenabstand: 280 mm.
    Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
    Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
    Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).

    Merkmal:

    Gewicht 12.1 kg
    Länge 2.24 m
    Material GFK
    Sprossenanzahl 8

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb