• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter aus GFK, LW = 300 mm

Artikel-Nr.: 47367
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material GFK
Produktart Spezialleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47367
EAN / GTIN 4003866473670
Herstellernummer 47367
L-Nummer L90060 181

Beschreibung

Beschreibung:

Sprossenabstand: 280 mm.
Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).

Merkmal:

Gewicht 7.1 kg
Länge 2.8 m
Material GFK
Sprossenanzahl 10

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb