• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter Edelstahl V4A, LW = 400 mm

Artikel-Nr.: 47352
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Edelstahl
Produktart Spezialleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47352
EAN / GTIN 4003866473526
Herstellernummer 47352

Beschreibung

Beschreibung:

Leiterbreite außen: 440 mm.
Sprossenabstand: 280 mm.
Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
Material: Edelstahl V4A (1.4571).

Merkmal:

Gewicht 7.3 kg
Länge 1.4 m
Material Edelstahl
Sprossenanzahl 5

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb