Photovoltaik-Installationstester PV 1-1+, Typ: PV1-1

Artikel-Nr.: 473425 PV1-1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 6
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Multimeter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473425 PV1-1
Kopieren
EAN / GTIN 4014651421011
Kopieren
Hersteller BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Beschreibung

Ausführung:

Inbetriebnahme-, Wiederholungsprüfung und Fehlersuche von PV-Systemen:
  • Prüfung gemäß DIN EN 62446 (VDE 0126-23)
  • einfach – Bedienung über Tasten
  • schnell – Prüfung in wenigen Sekunden
  • sicher – gefahrlose Messverbindung selbst bei Energielieferung der PV-Anlage
Vor der Inbetriebnahme und bei Wiederholungsprüfungen muss eine Photovoltaikanlage gemäß VDE 0126-23 ge­prüft und dokumentiert werden. Ferner sind auch nach Reinigungs- und Wartungsarbeiten elektrische Messungen sinnvoll, um weiterhin eine optimale und möglichst verlustarme Funktion der Photovoltaikanlage zu garantieren.

Die Prüfung umfasst die Durchgängigkeitsprüfung der Schutz- und Potentialausgleichsleiter zwischen PV-Generator und Haupterdungsklemme, Messung der Leerlaufspannung und des Kurz­schlussstromes im PV-Strang sowie des Isolationswiderstandes zwischen den aktiven DC-Leitern (+ / -) des PV-Generators und Erde. Der BENNING PV 1-1+ verwendet berührungsgeschützte Messleitungen mit standardisierten Steckverbindern zum direkten Anschluss an PV-Module oder Stränge. Der automatische Prüfablauf warnt vor falscher DC-Polarität und übernimmt alle notwendigen Beschaltungen für die sichere Messung.

Diese Prüfungen können einfach und schnell sowie zuverlässig und sicher mit dem Photovoltaik-Installationstester BENNING PV 1-1+ durchgeführt werden. Dieses Gerät wird dem Solarteur, Photovoltaik-Sachverständigen sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams empfohlen.

Leistungsmerkmale:
  • verständliche und eindeutige Anzeige aller Messergebnisse.
  • gefahrlose Messverbindung selbst bei Energielieferung der PV-Anlage.
  • automatischer Prüfablauf (Leerlaufspannung 1000 V DC, Kurzschlussstrom 15 A DC, Isolationswiderstand).
  • automatische Anzeige der Spannungspolarität mit akustischer/ visueller Warnung bei Falschpolung.
  • Nullabgleich der Messleitungen, damit diese den Messwiderstand nicht beeinflussen.
  • Messwertspeicher für 200 Displayanzeigen für (automatischen) Strang-Strang-Vergleich inkl. Warnung bei einer Abweichung von 5 % der Leerlaufspannung und des Kurzschlussstromes.
  • USB-Schnittstelle und Download-Software zur Prüfprotokollerstellung in MS Excel®.
  • ISO-Messergebnis mit gut / schlecht-Anzeige.
  • integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Datum- und Zeitstempel.
  • Funkanbindung WirelessSunLink an Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät BENNING SUN 2.
  • direkter Anschluss an alle PV-Module mit MC4- oder Sunclix-Steckverbinder.
  • einfache Handhabung für netzunabhängige und mobile Prüfungen.
  • LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
  • automatische Abschaltung nach 60 Sekunden.
  • die Prüfung kann sich auf PV-Module oder die komplette PV-Anlage beziehen.
Messfunktionen:
  • Schutzleiterwiderstandsmessung mit 200 mA Prüfstrom.
  • Leerlaufspannungsmessung der Solarmodule / PV-Stränge bis 1000 VDC.
  • sichere und für den Anwender gefahrlose Kurzschlussstrommessung bis 15 A DC über eine interne Beschaltung.
  • Isolationswiderstandsmessung zwischen den aktiven DC-Leitern (+ / -) und Erdung mit einstellbarer Prüfspannung (250 V, 500 V, 1000 V).
  • Funktionstest durch Strommessung bis 40 A AC / DC (optional Stromzangen­adapter BENNING CC 3, Art.-Nr. 044038).
  • Anzeige und Speicherung der solaren Einstrahlung (W / m2) und der PV-Modul- / Umgebungstemperatur (optional BENNING SUN 2, Art.-Nr. 050420).
Deutliche Symbolik – einfache Bedienung
Vier Schritte zur einfachen und sicheren PV-Prüfung:
  1. trennen Sie das PV-Modul vom Wechselrichter.
  2. verbinden Sie das PV-Modul über standardisierte Steckverbinder mit dem BENNING PV 1-1+.
  3. drücken Sie die AUTO-Taste und verfolgen Sie die Messungen auf dem LCD-Display.
  4. drücken Sie die STORE-Taste, um die komplette Displayanzeige zu speichern.
BENNING SOLAR Datalogger (Download-Software):
  • Download der Messwerte aus BENNING PV 1-1+ im CSV-Format.
  • Weiterverarbeitung der Messwerte in MS Excel® möglich.
  • Kostenlos als Download verfügbar.

Merkmal:

Anzeige: Grafikdisplay (beleuchtet)
Schutzleiterwiderstand: 0,05 Ω – 199 Ω
Prüfstrom: ± 200 mA DC
Leerlaufspannung: 5 V – 1000 V DC
Kurzschlussstrom: 0,5 A – 15,00 A DC
Isolationswiderstand (Riso) mit Prüfspannung 250/500/1000 V: 0,05 MΩ – 199 MΩ
Prüfspannung: 250 V, 500 V, 1000 V DC
Laststrom: 0,2 A – 40 A AC/DC (über Zange)
Messwertspeicher mit Echtzeituhr (Datum/Uhrzeit): über 200 PV-Stränge (Automessungen)
Schnittstelle: USB Messwertdownload) / Funk (SUN 2)
Spannungsmessung über 4 mm Messleitung: 100 W/m² - 1250 W/m²
PV-Modul-/Umgebungstemperatur über BENNING SUN 2: -30°C– +125°C
Abmessungen / Gewicht: 270 x 115 x 80 mm / 1,2 kg

Vorteil:

  • Das BENNING PV 1-1+ ist eine Weiterentwicklung des BENNING PV 1-1 und bietet eine verbesserte Prüfkompatibilität von PV-Modulen der neusten Technologie mit hohen Wirkungsgraden.
  • Der optimierte Überlastschutz bietet einen 300 % höheren Schutz gegen transiente Kurzschlussströme verursacht durch hohe Modulkapazitäten.
  • Das modifizierte Gehäuse mit umlaufenden Gummischutz ermöglicht die Befestigung eines Tragegurtes für handfreies Arbeiten.
  • Ein Plus an Prüfkompatibilität, Ausfallsicherheit und Bedienkomfort.

Lieferumfang:

  • Transport-/ Aufbewahrungstasche
  • Messleitungssatz mit Prüfspitzen (L = 1,2 m, rot/schwarz)
  • Krokodilklemmensatz (rot/schwarz)
  • PV-Messleitungen für MC4-Steckverbinder (rot/schwarz)
  • PV-Messleitungen für Sunclix-Steckverbinder (rot/schwarz)
  • USB-Kabel
  • 6 × 1,5 Mignon-Batterien (AA, IEC LR6)

Sonderzubehör:

  • Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät BENNING SUN 2 (050420) Das BENNING PV 1-1+ kann die Messwerte (Solare Einstrahlung, PV-Modul-/ Umgebungstemperatur) des Einstrahlungs- und Temperaturmessgerätes BENNING SUN 2 per Funk empfangen. Hierzu muss einmalig das BENNING PV 1-1+ mit dem BENNING SUN 2 gekoppelt werden.
  • Saugnapf-Temperaturfühler für BENNING SUN 2 zur Befestigung an der PV-Modulrückseite (050424).
  • PV-Modulhalterung für BENNING SUN 2 zur sicheren Befestigung am PV-Modul (050425).
  • AC/DC-Stromzangenadapter BENNING CC 3 (044038) Zum Anschluss an das BENNING PV 1-1+. Die gemessenen AC/DC-Stromwerte können in dem Speicher des BENNING PV 1-1+ abgelegt und wieder aufgerufen werden. Mit dem BENNING CC 3 kann der Strom jedes einzelnen PV-Stranges gemessen und mit den zu erwartenden Werten verglichen werden.
  • Alternativ kann der Strom jedes einzelnen PV-Stranges auch mit einer Stromzange mit Gleichstrommessung durchgeführt werden: Wir empfehlen die Digital-Stromzangen BENNING CM 10-PV (Strommessung bis 600 A AC/DC, Art.-Nr. 044683), BENNING CM 5-1 (Strommessung bis 600 A AC/DC, Art.-Nr. 044066) oder BENNING CM 2-1 (Strommessung bis 400 A AC/DC, Art.-Nr. 044689).
  • 40 m Messleitung BENNING TA 5 (044039) mit praktischem Aufwickler und Handschlaufe. Anschluss über 4 mm Sicherheitsprüfbuchse/-stecker (044039).
  • Prüfplaketten Nächster Prüftermin, 300 Stück (756212).

Hinweis:

PV-Module der neusten Generation verwenden PV-Zelltechnologien mit höheren Wirkungsgraden und einer höheren effektiven Kapazität. Aufgrund der zusätzlichen Kapazität können diese PV-Module im Kurzschlussfall Einschaltstrome erzeugen, die weit über den spezifizierten Kurzschlussströmen (Isc) liegen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb