Erdungsmesszange CM E1 CME1

Artikel-Nr.: 473424 CME1
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Produktart Stromzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 473424 CME1
    EAN / GTIN 2050002078512

    Beschreibung

    Ausführung:

    Messfunktionen:
    • Erdschleifenwiderstandsmessung RE an mehrfach geerdeten Erdungssystemen.
    • Messung von Ableit-, Leck- und Lastströmen von 0,3 mA - 35 A im TRUE RMS Messverfahren.

    Leistungsmerkmale:
    • Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS.
    • Optische und akustische Alarmfunktion bei zu hohen Erdungswiderständen.
    • Großer Messzangendurchmesser von 38 mm.
    • Messwertspeicher/Datenlogger für 116 Messungen.
    • Automatische Kalibrierung beim Startvorgang.
    • Messkategorie CAT III 300 V.
    • Lieferung im robusten Schutzkoffer und Referenzwiderstandsschleife.

    Merkmal:

    Anzeigeumfang: 9999
    Grundgenauigkeit: 1 %
    Strom AC: 0,3 mA - 35 A
    Widerstand: RE-Schleife 0,025 Ω – 1500 Ω
    Speicher / Datalogger: HOLD, REC (116 Messwerte)
    Messverfahren: TRUE RMS
    Zangenöffnung max.: 38 mm
    Messkategorie: CAT III 300 V

    Vorteil:

    Kein Auftrennen des Erdleiters erforderlich (oftmals schwierig, da korrodiert).
    Kein Setzen von Sonden/Hilfserder erforderlich.
    Schnelle und einfache Messung.
    Gefahrlos für den Prüfer und die elektrische Anlage (Erdung bleibt während der Messung bestehen).
    Keine Störungen an der elektrischen Anlage aufgrund der Auftrennung des Erders.

    Funktion:

    • Messzange besitzt eine Erregerwicklung und Sensorwicklung.
    • Erregerwicklung induziert über eine konstante Wechselspannung U (f = 3,333 kHz) einen Stromfluss in dem umschlossenen Erdleiter.
    • Sensorwicklung misst den induzierten Stromfluss.
    • BENNING CM E1 misst (berechnet) den Widerstand der gesamten Erdschleife Rs = U / I.

    Verwendung:

    z.B. Elektrischen Anlagen mit parallelen Erdungsverbindungen:
    Freileitungsnetzen mit Masterder.
    Blitzschutzsysteme an Gebäuden.
    Straßenbeleuchtung, Telekomanwendung, Windenergie...

    Lieferumfang:

    • BENNING CM E1
    • Transportkoffer mit Schulterriemen (10217859)
    • Referenzwiderstandsschleife (10217860)
    • 9-V-Block-Batterie (IEC 6 LR61)
    • Bedienungsanleitung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb