{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzeigeumfang | 4.000 | |
Herstellerbezeichnung | IT 101 | |
Isolationswiderstand | 50 kΩ – 20 GΩ | |
Niederohmwiderstand | 0,01 Ω - 40 Ω | |
Widerstand | 0,01 Ω – 40 kΩ | |
Messverfahren | TRUE RMS (AC/DC) | |
Überspannungskategorie | CAT IV 600 V | |
Stromversorgung | 4× 081561 LR6 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Gewicht | 630 g | |
Anzahl enthaltener Batterien | 4 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Produktart | Widerstandsmessgerät |
Artikelnummer | 473420 IT101 | |
EAN / GTIN | 4014651440333 | |
Herstellernummer | 044033 |