Messadapter MA 4 MA4

Artikel-Nr.: 473405 MA4
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN 61010-1; DIN EN 61557-6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN EN 61010-1; DIN EN 61557-6
    Kabellänge 1 m
    Überspannungskategorie CAT II 300 V
    Produktart Messleitung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 473405 MA4
    EAN / GTIN 4014651441620

    Beschreibung

    Ausführung:

    Messadapter zur aktiven und passiven Prüfung von 1- und 3-phasigen Betriebsmitteln bis 32 A.
    • Normgerechte Prüfung gemäß DIN VDE 0701-0702, DIN EN 62353, DIN EN 60974-4 und DGUV Vorschrift 3.
    • Prüfung 1-phasiger (230 V, 16 A) und 3-phasiger (400 V, 16 A + 32 A) Betriebsmittel mit CEE-Anschluss.
    • Differenzstrommessung an 3-phasigen Geräten und Maschinen unter Funktion (MA 4).
    • Sicherheits- und Funktionsprüfung von CEE-Verlängerungsleitungen.
    • Robuster und wasserdichter Transportkoffer (IP 67).
    • Universell für jeden 1-phasigen Gerätetester verwendbar, der Netzspannung aufschaltet.


    Unterstützende Messfunktionen:
    • Schutzleiter- und Isolationswiderstand.
    • Ersatzableitstrom (Schutzleiter-/Berührungsstrom).
    • Sicherheits- und Funktionsprüfung von CEE-Verlängerungsleitungen.
    • Differenzstrom 1-phasiger Betriebsmitteln mit CEE-Anschluss (16 A, 3-polig).
    • Auslösezeit/Auslösestrom von PRCD‘s und RCD‘s in mobilen Stromverteilern.
    • Inbetriebnahme 3-phasiger Betriebsmittel mit einer max. Belastung bis 32 A.
    • Differenzstrommessung an 3-phasigen Geräten/Maschinen in Funktion.
    • Prüfung 3-phasiger Schweißgeräte gemäß DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4).

    Verwendung:

    Erweitern Sie Ihren einphasigen Gerätetester, um auch Betriebsmittel mit CEE-Anschluss (16 A, 3-polig und 16 A + 32 A, 5-polig), wie elektrische Geräte, Maschinen und Verlängerungsleitungen, normkonform zu prüfen.

    Die Prüfung von CEE-Verlängerungsleitungen erfolgt über die Stecker- und Kupplungsseite, so dass neben der Sicherheitsprüfung (RPE, RISO) eine vollständige Funktionsprüfung (Durchgang/Kabelbruch, Kurzschluss und Drehfeld) aller Leiter durchgeführt wird.

    Einsatzdaten:

    • CEE-Prüfanschlüsse: 16 A, 3-polig und 16 A + 32 A, 5-polig.
    • Schutzkontaktstecker zum Anschluss an die Prüfsteckdose des Gerätetesters.
    • 7 Status-LED‘s zur Auswertung der Kabelfunktionsprüfung.
    • Prüflings-Anschlussschema im Gehäusedeckel.
    • Robuster und wasserdichter Transportkoffer (IP 67).
    • Eigentest durch bewusste IPE Fehleraufschaltung von 1 mA oder 3 mA.
    • Schutzkontaktsteckdose zur Versorgung des 1-phasigen Gerätetesters.
    • Netzanschlussleitung (1 m) mit CEE-Stecker 32 A, 5-polig.
    • Abmessungen (HxBxT)(mm): 170×410×350
    • Schutzart: IP67 geschlossen; IP40 offen
    • Differenzstrom (mA): 0,08 - 10
    • Fehlerstrom für Gerätetester: N (Differenz) + PE (direkt, 1 kΩ)
    • Gewicht (kg): ca. 6

    Achtung:

    Beachten Sie bei der Prüfung elektrischer Geräte und Maschinen mit netzspannungsabhängigen Schaltelementen (Relais, Schütze, Netzteile, etc.), dass das passive Ersatzableitstrom-Messverfahren nicht angewendet werden kann.

    => Vorhandene Isolationsfehler hinter dem Schaltelement werden nicht erkannt!

    Der im BENNING MA 4 integrierte Differenzstromwandler erlaubt die aktive Prüfung 3-phasiger Prüflinge unter Netzspannung und besitzt den zusätzlichen Vorteil, dass der Prüfling nicht isoliert aufgestellt werden muss.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb