Digitale Stromzange 770-2

Artikel-Nr.: 473315 770-2

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 87,60 € /Stk.
  • 76,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 4.000
Grundgenauigkeit 0,8 %
Durchgangsprüfung ja
Diodenprüfung ja
Messverfahren TRUE RMS
Wechselspannung AC 1 mV - 600 V
Gleichspannung DC 1 mV - 600 V
Wechselstrom AC 0,1 A - 400 A
Gleichstrom DC 0,1 A - 400 A
Widerstand 0,1 - 40 MΩ
Kapazität 0,001 µF - 100 µF
Frequenz 0,001 Hz - 10 kHz
Temperatur -20 °C - 500 °C
Überspannungskategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Stromversorgung 3× Nr. 081561 Gr. LR3
Produktart Stromzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473315 770-2
EAN / GTIN 4029547013980
Herstellernummer 0590 7702

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Kunststoffgehäuse mit großem beleuchtetem LCD-Display und gummiertem Griffbereich. Einzigartiger Greifmechanismus erleichtert die Arbeit an engen Messstellen. Automatische Einstellung des Messbereichs und der Messart(AC/DC). Mit µA-Messbereich zur Messung von Ionisationsströmen (mit Messleitungen).

Verwendung:

Geeignet für weite Anwendungsfelder in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und im Service (Fehlersuche).

Norm:

EN 61326-1, EN 61140.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Batterien Nr. 081561 LR3 und Messleitungen.
zusätzlich Adapter für Thermoelemente Typ K.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb