Multimeter 760-1

Artikel-Nr.: 473310 760-1

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 70,00 € /Stk.
  • 78,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • IP-Schutzart: IP 64

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
    Anzeigeumfang 4.000
    Grundgenauigkeit 0,8 %
    IP-Schutzart IP 64
    Durchgangsprüfung ja
    Diodenprüfung ja
    Wechselspannung AC 0,1 mV - 600 V
    Gleichspannung DC 0,1 mV - 600 V
    Wechselstrom AC 1 mA - 10 A
    Gleichstrom DC 1 mA - 10 A
    Widerstand 0,1 - 40 MΩ
    Kapazität 0,001 nF - 100 µF
    Frequenz 0,001 Hz - 512 kHz
    Überspannungskategorie CAT IV 300 V; CAT III 600 V
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 3
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
    Produktart Multimeter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 473310 760-1
    EAN / GTIN 4029547013942
    Herstellernummer 0590 7601

    Beschreibung

    Ausführung:

    Robustes Kunststoffgehäuse mit großem, beleuchtetem LCD-Display und gummiertem Griffbereich. Automatische Erkennung der Messgröße anhand Buchsenbelegung. Automatische Einstellung des Messbereichs und der Messart (AC/DC). Einfache, fehlervermeidende Bedienung durch beleuchtete Funktionstasten.

    Funktion:

    IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Verwendung:

    Geeignet für weite Anwendungsfelder in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und im Service (Fehlersuche).

    Norm:

    DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

    Lieferumfang:

    Inklusive 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3 und Messleitungen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb