Phasen- und Drehfeldprüfer Tritest Easy TRITEST

Artikel-Nr.: 473280 TRITEST
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 53

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 53
    Spannungsbereich AC 200 V - 1.000 V
    Überspannungskategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Material Gehäuse ABS-Kunststoff
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
    Anzahl enthaltener Batterien 2
    Produktart Phasen- und Drehfeldprüfer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 473280 TRITEST
    EAN / GTIN 4014651200517
    Herstellernummer 020051

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für die schnelle und einfache Phasenprüfung an Steckdosen, Abzweigdosen, Schaltern und Lampen. Lokalisiert Kabelbrüche in isolierten Leitungen.

    Funktion:

    IP53: Es besteht Schutz gegen Sprühwasser, bis 60° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt) sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

    Verwendung:

    Zusätzlich Drehfeldrichtungsprüfung.
    Phasenprüfung, Prüfung isolierter Leitungen auf Kabelbruch.

    Norm:

    DIN EN 61010-1.

    Lieferumfang:

    Inklusive 2 Batterien 081561 Gr. LR3.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb