Steckdosentester, Typ: SDT1

Artikel-Nr.: 473275 SDT1
Kopieren
Rabatt
55,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.05.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SDT 1
Energieversorgung Netzbetrieben
Länge 78 mm
Breite 72 mm
Tiefe 80 mm
Gewicht 70 g
Stecker-Ausführung SCHUKO®-Steckdose
Steckertyp F
Produktart Durchgangs- und Leitungsprüfer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473275 SDT1
Kopieren
EAN / GTIN 4014651200531
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Beschreibung

Ausführung:

Schnelle und einfache Prüfung von Schutzkontaktsteckdosen auf korrekten Anschluss. Verdrahtungsfehler, wie fehlender PE-, N- und L-Leiter sowie die Vertauschung von L- und PE-Leiter werden eindeutig über 3 LEDs angezeigt. Leicht verständliche Status-Tabelle informiert über den korrekten Anschluss (OK, grün) und die Art des vorliegenden Fehlers (rot) der Schutzkontaktsteckdose.
  • Aktiver PE-Test mit Berührungselektrode und LC-Display warnt vor dem Anliegen einer gefährlichen Berührungsspannung (>50 V) am Schutzleiteranschluss (PE).
  • Prüftaste zur Auslösung von 30 mA FI/RCD-Schutzschalter.
  • Eindeutige Anzeige über LEDs und LC-Display.

Verwendung:

Steckdosentest, Prüfung 30 mA FI/RCD-Schutzschalter.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb