Drehfeld-Richtungsanzeiger TRITEST pro TRITESTPRO

Artikel-Nr.: 473270 TRITESTPRO

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 62,80 € /Stk.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 181,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Geräteyp Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeige Phasenspannung L1, L2, L3 (LED)
Anzeige Drehfeldrichtung rechts / links (LED)
Herstellerbezeichnung TRITESTPRO
Spannungsbereich AC 400 − 500 (50 Hz−60 Hz) V
Überspannungskategorie CAT III 300 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Produktart Drehfeld-Richtungsanzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473270 TRITESTPRO
EAN / GTIN 4014651200524
Herstellernummer 020052

Beschreibung

Ausführung:

Drehfeld-Richtungsanzeiger mit Hochleistungs-LED-Taschenlampe.

Verwendung:

Zur Prüfung der Drehfeldrichtung in Drehstromnetzen.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Stück Prüfspitzen und Abgreifklemme.

Sonderzubehör:

Batterien 081561 Gr. LR6.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb