Durchgangsprüfer DUTEST pro, Gerätetyp: DUTESTPRO

Artikel-Nr.: 473260 DUTESTPRO
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gerätetyp Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeige Polarität LED +/−
Anzeige Durchgang LED 3-stufig
Herstellerbezeichnung DUTEST PRO
Durchgangsprüfung 0 − 0,1 / 1 / 10 (LED); 0 − 0,1 (Summer) kΩ
Fremdspannungsanzeige AC/DC 6 − 400; pulsierender Warnton V
einpolige Phasenprüfung über 4 mm Messleitung / berührungslos über Detektor
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Produktart Durchgangs- und Leitungsprüfer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473260 DUTESTPRO
Kopieren
EAN / GTIN 4014651501560
Kopieren
Herstellernummer 050156
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Beschreibung

Ausführung:

Hoch- und niederohmige Durchgangsprüfung über 3-stufige LED-Anzeige und lautstarken Prüfsummer. Fremdspannungs- und Polaritätsanzeige, einpolige und berührungslose Phasenprüfung. Summerlautstärke (3-stufig/AUS) und Leuchtstärke (4-stufig) einstellbar. Mit Hochleistungs-LED-Taschenlampe.

Verwendung:

Prüfung von elektrischen Verdrahtungen, Anlagen, Geräten und Bauteilen.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive 4 mm Messleitungen, Magnethalter und Gürtelclip.

Sonderzubehör:

Batterien 081561 Gr. LR6.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb