{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN 61010-1 | |
Anzeigeumfang | 9.999 | |
Grundgenauigkeit | 1,5 % | |
Durchgangsprüfung | akustisch / LED | |
Drehfeldrichtungsprüfung | LED | |
Phasenprüfung | LED | |
Polaritätsprüfung | LED | |
Messverfahren | TRUE RMS | |
Speicherfunktion | HOLD | |
Wechselspannung AC | 6,0 V – 1000 V | |
Gleichspannung DC | 6,0 V – 1000 V | |
Wechselstrom AC | 0,1 A – 200 A | |
Widerstand | 1 Ω – 50 kΩ | |
maximale Zangenöffnung | 16 mm | |
Messstellenbeleuchtung | LED | |
Überspannungskategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
Material Gehäuse | Kunststoff | |
Produktart | Stromzange |
Artikelnummer | 473230 CM1-4 | |
EAN / GTIN | 4014651446861 | |
Herstellernummer | 044686 | |
Hersteller | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |