Strom-Spannungsprüfer, Typ: T6-600

Artikel-Nr.: 473215 T6-600

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 95,60 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messverfahren TRUE RMS
Haltewert-Taste ja
Anzeigebereich AC 1 V - 600 V
Anzeigebereich DC 1 V - 600 V
Wechselstrom AC 0,1 – 200 A
Widerstand 1 Ω – 2 kΩ
Überspannungskategorie CAT III 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Produktart Multimeter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473215 T6-600
EAN / GTIN 095969854108

Beschreibung

Ausführung:

Offene Stromzange zum kontaktlosen Messen von Spannung, Strom und Frequenz, ohne mit Messleitungen einen Kontakt zu spannungsführenden Punkten herzustellen. Prüfspitzen austauschbar. Zur Messung von Leiterquerschnitten von 120 mm². Gut ablesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung.

Verwendung:

Zur professionellen Spannungs- und Polaritätsprüfung sowie Strommessung. Geeignet für Arbeiten in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und Service (Fehlersuche).

Norm:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien 081561 Gr. LR6, angeschlossene Messleitungen mit abnehmbaren 4 mm Messspitzenschutzkappen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb