• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweipoliger Spannungsprüfer DIGIPRO

Artikel-Nr.: 473201 DIGIPRO

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 62,80 € /Stk.
  • 181,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigebereich AC 1 V - 1.000 V
Anzeigebereich DC 1 V - 1.500 V
Anzeige digital LCD
Herstellerbezeichnung VT Digi Pro
IP-Schutzart IP 65
Drehfeldrichtungsprüfung ja
Polaritätsprüfung ja
Durchgangsprüfung optisch / akustisch
FI/RCD-Schutzschalter Prüfstrom ja
Haltewert-Taste ja
Messstellenbeleuchtung ja
Widerstand 0 kΩ - 1,99 kΩ
Frequenzmessung 1 Hz - 950 Hz
Kapazität 0,05 µF - 1.999 µF
Überspannungskategorie CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR3
Stromversorgung 2× 081561 LR3
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473201 DIGIPRO
EAN / GTIN 4032248405756
Herstellernummer 9918870000

Beschreibung

Ausführung:

Zweipolige Spannungsprüfer, ergonomische Bauform, wasser-, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse, zwei Prüfgriffe mit Magnethalterung, auch für Einhandbedienung geeignet.
Spannungsprüfer AC mit Echt-Effektivwertmessverfahren True RMS. Diodentest.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs-, Polaritäts- und Durchgangsprüfung.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien 081561 Gr. LR3, dickere Prüfspitzen (aufschraubbar), Isolier-Schutzkappen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb