Tragbarer Gerätetester 6500KIT

Artikel-Nr.: 473094 6500KIT
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Multimeter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473094 6500KIT
EAN / GTIN 195112021088

Beschreibung

Ausführung:

Tragbarer Gerätetester Fluke 6500-2 mit Datenverwaltungssoftware-Kit TruTest™
Führen Sie mehr Tests pro Tag durch

Der Gerätetester Fluke 6500-2 zeichnet sich durch geringes Gewicht, geringe Größe, Eintastenbedienung und verbesserte Automatiktests aus. So können Sie die Anzahl der Tests an ortsveränderlichen Geräten pro Tag steigern. Mit dem Gerätetester 6500-2 können Messungen ohne Qualitätsverlust bei den Ergebnissen schneller durchgeführt werden.
  • Eintastenbedienung: jede Testfunktion wird über eine spezielle Taste gestartet
  • Entspricht den neuen Normen EN 50678 und EN 50699
  • Voreingestellte Werte für Gut/Schlecht ermöglichen Zeitersparnis
  • Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung zum einfachen Ablesen
  • Einzelnetzsteckdose für den Geräteanschluss
  • Separate IEC-Steckdose zum einfachen Prüfen von Kaltgeräteleitungen
  • Abnehmbare Messleitungen für schnellen Austausch vor Ort
  • Integrierter Tragegriff
  • USB-Port für Datenübertragung
  • Integrierte Tastatur für schnelle Dateneingabe
  • Speicherung von Messdaten auf USB-Speichermedien und Übertragung an einen PC
  • Großes Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
  • Voreingestellte Automatik-Testsequenzen für erhöhte Benutzerfreundlichkeit
  • Schnellere Dateneingabe durch integrierte Codes für Standort, Messpunkt und Beschreibung
  • Speicherprüffunktion für mehr Kontrolle vor Ort
  • USB-Port für Datenübertragung

Schnelle Eintastenbedienung
Jede der voreingestellten Testroutinen wird durch Druck einer einzigen Taste abgerufen. Das ist viel einfacher als eine Bedienung über Menüs oder die Auswahl mehrerer Funktionen und ermöglicht eine schnellere und effizientere Arbeitsweise. Das Modell 6500-2 ist zusätzlich mit benutzerdefinierten Testroutinen und einer alphanumerischen Tastatur für schnelle Dateneingaben ausgestattet.

Geringes Gewicht ...
Der tragbare Gerätetester 6500-2 ist äußerst kompakt und kann bei Arbeiten vor Ort leicht mitgeführt werden. Der beiliegende stabile Hartschalenkoffer schützt das Gerät während des Transports und bietet darüber hinaus Platz für Zubehör und andere Geräte.

Robust
Dieser tragbare Gerätetester ist – wie alle Geräte von Fluke – robust und für den Einsatz vor Ort ausgelegt. Mit einem tragbaren Gerätetester von Fluke verfügen Sie über eine universelle Lösung mit allen Funktionen zum Testen tragbarer Geräte.

Datenverwaltungssoftware Fluke TruTest™
Die Software Fluke TruTest vereinfacht die Datenverwaltung und Berichterstellung für die Geräteprüfung gegenüber herkömmlichen Verfahren. Unabhängig davon, ob Sie ortsfeste Installationen oder Geräte in einem Büro prüfen, Reparaturen in einer Werkstatt kontrollieren oder Wiederholungsprüfungen durchführen, ist eine ordnungsgemäße Datenverwaltung von entscheidender Bedeutung, um für den Kunden leicht verständliche Berichte erstellen zu können. Dank der Kompatibilität mit immer mehr Test- und Messgeräten von Fluke und Beha-Amprobe können Sie mit der TruTest Software Messergebnisse schnell und einfach direkt aus Ihren Gerätetestern importieren, von Geräten übertragene Dateien verwalten oder Daten bei Bedarf manuell eingeben

Beschreibung:

Schnellere und einfachere Messungen nach VDE 0701-0702 an ortsveränderlichen Geräten
  • Eintastenbedienung: jede Testfunktion wird über eine spezielle Taste gestartet
  • Entspricht den neuen Normen DIN EN 50678 (VDE 0701) und DIN EN 50699 (VDE 0702)
  • Voreingestellte Werte für Gut/Schlecht sparen Zeit
  • Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung zum einfachen Ablesen
  • Einzelnetzsteckdose für den Geräteanschluss
  • Separate IEC-Steckdose zum einfachen Prüfen von Kaltgeräteleitungen
  • Abnehmbare Messleitungen für schnellen Austausch vor Ort
  • Integrierter Tragegriff
  • Integrierter Tastatur für schnelle Dateneingabe
  • Speicherung von Messdaten auf USB-Speichermedien und Übertragung an einen PC
  • Großes Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
  • Voreingestellte Automatik-Testsequenzen für erhöhte Benutzerfreundlichkeit
  • Schnellere Dateneingabe durch integrierte Codes für Standort, Messpunkt und Beschreibung
  • Speicherprüffunktion für mehr Kontrolle vor Ort

Merkmal:

Einschaltprüfung
Die Prüfung zeigt verwechselte Leiter und fehlende Schutzleiter an und misst die Netzspannung und Netzfrequenz.
Anzeigebereich: 90 V bis 264 V
Ungenauigkeit bei 50 Hz: ± (2 % + 3 Stellen)
Auflösung: 0,1 V
Eingangsimpendanz: >1 MΩ // 2,2 nF
Maximale Netzeingangsspannung: 264 V

Erdungsprüfung (Rpe)
Anzeigenbereich: 0 bis 19,99 Ω
Ungenauigkeit (nach Leiterprüfung-Nullabgleich): ± (5 % + 4 Stellen)
Auflösung: 0,01 Ω
Prüfstrom: 200 mA AC -0 % +40 % an 1,99 Ω; 10 A AC ± 20 % an 25 mΩ bei 230 V
Leerlaufspannung: >4 V, <24 V (AC)
Messleitungskompensation: Max. bis 1,99 Ω

Isolationsprüfung (Riso)
Anzeigenbereich: 0 bis 299 MΩ
Ungenauigkeit: ± (5 % + 2 Digits) von 0,1 bis 300 MΩ
Auflösung: 0,01 MΩ (0 bis 19,99 MΩ); 0,1 MΩ (20 bis 199,9 MΩ); 1 MΩ (200 bis 299 MΩ)
Prüfspannung: 500 V DC -0 % 25 % bei 500 kΩ Last oder 250 V DC -0 % +25 % bei 250 kΩ Last
Prüfstrom: >1 mA bei 500 kΩ Last, <15 mA bei 0 Ω
Automatische Entladungszeit: <0,5 s für 1 μF
Max. Kapazitive Last: Betriebsfähig bis zu 1 µF

Messung des Berührungsstroms (IB)
Anzeigenbereich: 0 bis 1,99 mA AC
Ungenauigkeit: ± (4 % + 2 Stellen)
Auflösung: 0,01 mA
Interner Widerstand (per Sonde): 2 kΩ
Messverfahren: Sonde (der Prüfling wird während der Prüfung mit Netzspannung versorgt)

Messung des Ersatzableitstroms (IEA)
Anzeigebereich: 0 bis 19,99 mA AC
Ungenauigkeit: ± (2,5 % + 3 Stellen)
Auflösung: 0,01 mA
Prüfspannung: 100 V AC ± 20 %

Last-/Differenzstrommessung: Laststrom
Anzeigenbereich: 0 A bis 16 A
Ungenauigkeit: ± (4 % + 2 Stellen)
Auflösung: 0,1 A

Last-/Differenzstrommessung: Leistung
Anzeigenbereich 230 V Netzspannung: 0 VA bis 3,7 kVA
Ungenauigkeit: ± (5 % + 3 Stellen)
Auflösung: 1 VA (0 bis 999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA)

Last-/Differenzstrommessung: Schutzleiterstrom
Anzeigebereich: 0 bis 19,99 mA
Ungenauigkeit: ± (4 % + 4 Stellen)
Auflösung: 0,01 mA

PELV-Test
Ungenauigkeit bei 50 Hz: ± (2 % + 3 Stellen)
Überlastungsschutz: 300 V effektiv
Schwellwert für Warnung: 25 V effektiv

FI-Prüfung: Auslösestrom
Betriebsfehler: ±10 %
Nennwert: 30 mA
Ungenauigkeit: ±5 %

FI-Prüfung: Auslösezeit
Normforderung: EN 61557 Teil 6; Toleranz des Nennprüfstroms 0 % bis +10 %
Betriebsfehler: ±10 %
Typ des RCD: AC Netzspannung 30 mA
Anzeigebereich: 310 ms
Auflösung: 0,1 ms
Ungenauigkeit: 0,3 ms
Maximalwerte Auslösezeit bei 100 % (30 mA): 300 ms
Maximalwerte Auslösezeit bei 500 % (150 mA): 40 ms

Umgebungsdaten
Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: Nicht kondensierend < 10 °C; 95 % von 10 bis 30 °C; 75 % von 30 bis 40 °C

Sicherheitsbestimmungen
Spezifikation: Erfüllt EN 61010-1, 3. Ausgabe; CAT II, 300 V, Verschmutzungsgrad 2; DIN VDE 0404-1 und DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557 Teile 1, 2, 4, 6, 10; CAT II, 300 V, Verschmutzungsgrad 2

Mechanische und allgemeine Daten
Abmessungen (L×B×H): 200×275×114 mm
Gewicht: 3,13 kg
Abdichtung: IP40 (Gehäuse); IP20 (Steckverbinder)
EMV: erfüllt EN 61326-1, tragbar
EMI-Festigkeit: 3 V/m

Spezifikation:

  • Die Genauigkeitsangabe für den Anzeigebereich ist definiert als ± (% vom Messwert + Digits) bei 23 °C ± 5 °C, ≤ 75 % rel.
  • Zwischen 0 °C und 18 °C sowie zwischen 28 °C und 40 °C, können sich die Ungenauigkeitswerte pro °C um 0,1 x (Angabe Ungenauigkeit) verschlechtern.
  • Die Genauigkeiten für die Messbereiche sind entsprechend den Normen EN 61557-1: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 61557‑4: 1997, EN 61557-6: 1997, DIN VDE 0404-2 spezifiziert.

Lieferumfang:

  • Kompakter Gerätetester Fluke 6500-2
  • Kurzanleitung
  • Hartschalen-Transportkoffer
  • Messleitung
  • Tastkopf
  • Krokodilklemme
  • Netzkabel
  • USB-Stick
  • USB-Kabel
  • Datenverwaltungssoftware TruTest™

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb