Multifunktionstester1662KIT

Artikel-Nr.: 473093 1662KIT
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 6
Batterietyp LR6
Produktart Multimeter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473093 1662KIT
EAN / GTIN 195112035702

Beschreibung

Ausführung:

Ein solider, einfach bedienbarer Installationstester.
Der Installationstester Fluke 1662 bietet Ihnen die hohe Fluke Zuverlässigkeit, eine einfache Bedienung und vielseitige Funktionen, die Sie für tägliche Installationsprüfungen benötigen.

Fluke 1662 verleiht Ihnen mehr Kompetenz, da Sie schnell und effektiv Prüfungen gemäß nationaler Installationsvorschriften durchführen können.

Messfunktionen
  • Messfunktion
  • Spannung und Frequenz
  • Polaritätsprüfer, erkennt unterbrochene N-Leiter
  • Isolationswiderstand
  • Durchgang und Widerstand
  • Messen Sie Motorwicklungen mit Durchgangsprüfung
  • Schleifen- und Netzimpedanz
  • Erdschlussstrom (PEFC/IK)
  • Voraussichtlicher Kurzschlussstrom (PSC/IK)
  • Auslösezeit des RCD
  • Auslösestrom des RCD (Rampentest)
  • Misst in einer einzigen Prüfung die Auslösezeit und den Auslösestrom für RCD-Typ A und AC
  • Variabler Prüfstrom für RCDs
  • Automatische Testsequenz für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)
  • Drehfeldrichtungsanzeiger
Weitere Funktionen
  • Ein- und ausschaltbarer automatischer Start für RCD- und Schleifenimpedanzmessung
  • Selbsttest
  • Beleuchtete Anzeige
  • Uhrzeit und Datum (bei Verwendung mit optionaler FlukeView Software)

Merkmal:

Wechselspannungsmessung
Bereich: 500 V
Auflösung 0,1 V
Genauigkeit bei 45 bis 66 Hz: 0,8 % + 3 Stellen
Eingangsimpendanz: 360 kΩ
Überlastungsschutz: 660 V effektiv

Durchgangsprüfung (RLO)
Messbereiche (Bereichsautomatik): 20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω
Auflösung: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Leerlaufspannung: >4 V

Isolationswiderstandsmessung (RISO)
Prüfspannung: 100 / 250 / 500 / 1.000 V
Genauigkeit der Prüfspannung (bei Nennprüfstrom): +10 %, -0 %
Bereich des Isolationswiderstands: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ
Auflösung: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Prüfstrom: 1 mA bei 50 kΩ; 1 mA bei 100 kΩ; 1 mA bei 250 kΩ; 1 mA bei 500 kΩ; 1 mA bei 1 MΩ

Schleifen- und Netzimpendanz (ZI)
Bereich: 10 Ω / 0,001Ω (Hochstrom-mΩ-Modus)
Auflösung: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω

Kurzschlussstrom (Ik), PSC-Test
Bereich: 1.000 A / 10 kA (50 kA)
Auflösung: 1 A / 0,1 kA
Berechnete Werte: Voraussichtlicher Kurzschlussstrom/Erdschlussstrom (PEFC) oder voraussichtlicher Kurzschlussstrom (/PSC) werden mittels Division der gemessenen Netzspannung durch die gemessene Schleifenimpedanz (L-PE) bzw. Netzimpedanz (L-N) ermittelt.

Erdungswiderstandsprüfung (RE)
Bereich: 200 Ω/2000 Ω
Auflösung: 0,1 Ω/1 Ω
Frequenz: 128 Hz
Ausgangsspannung: 25 V

Phasendrehrichtung: JA

Allgemeine Spezifikationen
Abmessung (LxBxH): 10x25x12,5 cm
Gewicht inkl. Batterien: 1,3 kg
Batterietyp, Anzahl: 1,5 V Typ AA (LR6 Mignon), 6 Stück pro Gerät
Schutzart: IP40
Sicherheit: gemäß EN/IEC 61010-1 und EN/IEC 61010-2-034
Überspannungskategorie: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Relevante Normen: EN 61557-1 bis EN 61557-7 und EN 61557-10

Lieferumfang:

  • Multifunktions-Installationstester Fluke 1662
  • 6 AA-Batterien (IEC LR6)
  • C1600 Hartschalenkoffer
  • Zero-Adapter
  • Robuste Netzmessleitung
  • STD-Standard-Messleitungssatz
  • C1600 Hartschalenkoffer
  • Gepolsterter Trage- und Hüftgurt
  • Kurzanleitung
  • TP165X Tastkopf mit Auslösetaste und Messleitungen

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb