Kontaktloser Spannungsprüfer

Artikel-Nr.: 473011
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 161 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 67
    Anzeigebereich AC 12 V - 1.000 V
    Überspannungskategorie CAT IV / 1000 V
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 2
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
    Produktart Spannungsprüfer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 473011
    EAN / GTIN 4045197838742
    Herstellernummer 473011

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kompaktes, Zweikomponenten-Kunststoffgehäuse mit integrierter LED-Taschenlampe. Spitze mit optischer Spannungsanzeige, Farbwechsel (grün auf rot), zusätzlich akustisches Signal. Leicht zu transportieren, passt in jede Tasche.
    Zusätzliche Messstellenbeleuchtung und 12 V-Modus für niedrige Spannungen.

    Funktion:

    IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Verwendung:

    Berührungsloses Erkennen von spannungsführenden Leitern z. B. an Kabeln, Steckdosen, Anschlussdosen etc.

    Norm:

    IEC/EN 61010-1.

    Lieferumfang:

    Inklusive 2 Batterien 081551 Gr. LR3.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb