• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDI40 AV-D40-JHP VDI-Aufnahmen für Whisperline-Bohrstangen

Artikel-Nr.: 4728839
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4728839
    EAN / GTIN 7291075426618
    Herstellernummer 4728839
    L-Nummer L23990 1803

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 73 mm
    • Körperlänge (LB) 152 mm
    • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 150 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 83 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 65 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 237 mm
    • Schaftlänge (LS) 63 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb