• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Pile Jacke Schwarz XS

Artikel-Nr.: 472729559900XS
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
    Farbe schwarz
    Unisex-Größe XS
    Produktart Arbeitsjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 472729559900XS
    EAN / GTIN 7330509851562
    Herstellernummer 472729559900XS

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyesterflor, 350g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
    Erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Seitentaschen mit Reißverschluss

    Frontverschluss
    Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen

    Details
    Feste Kapuze

    Beschreibung:

    • Die Blåkläder Pile Jacke im Damenschnitt ist ein wärmender Begleiter im klassischen Stil
    • Die Jacke, die auch als warmer Pullover verwendet werden kann, ist aus hochwertigem Florgewebe gefertigt und lässt keine Wünsche offen, wenn es darum geht, Sie warm und bequem zu halten
    • Die Jacke hat einen Zwei-Wege-Reißverschluss, eine Kapuze, einen verlängerten Rücken und Daumenlöcher
    • Sie ist ein unschlagbarer Klassiker im Blåkläder-Stil
    • Wenn Sie also Wärme und Gemütlichkeit in einem Kleidungsstück suchen, ist dies die perfekte Wahl für Sie
    • Auch als Herrenmodell 4725 erhältlich

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb