• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Pile Jacke Herbstgrün XL

Artikel-Nr.: 472729554109XL
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe herbstgrün
    Unisex-Größe XL
    Produktart Arbeitsjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 472729554109XL
    EAN / GTIN 7330509851487
    Herstellernummer 472729554109XL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyesterflor, 350g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
    Erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Seitentaschen mit Reißverschluss

    Frontverschluss
    Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen

    Details
    Feste Kapuze

    Beschreibung:

    • Die Blåkläder Pile Jacke im Damenschnitt ist ein wärmender Begleiter im klassischen Stil
    • Die Jacke, die auch als warmer Pullover verwendet werden kann, ist aus hochwertigem Florgewebe gefertigt und lässt keine Wünsche offen, wenn es darum geht, Sie warm und bequem zu halten
    • Die Jacke hat einen Zwei-Wege-Reißverschluss, eine Kapuze, einen verlängerten Rücken und Daumenlöcher
    • Sie ist ein unschlagbarer Klassiker im Blåkläder-Stil
    • Wenn Sie also Wärme und Gemütlichkeit in einem Kleidungsstück suchen, ist dies die perfekte Wahl für Sie
    • Auch als Herrenmodell 4725 erhältlich

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb