• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Pile Jacke Herbstgrün L

Artikel-Nr.: 472729554109L
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
Farbe herbstgrün
Unisex-Größe L
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 472729554109L
EAN / GTIN 7330509851456
Herstellernummer 472729554109L
L-Nummer L00980 6233

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyesterflor, 350g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
Erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Seitentaschen mit Reißverschluss

Frontverschluss
Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen

Details
Feste Kapuze

Beschreibung:

  • Die Blåkläder Pile Jacke im Damenschnitt ist ein wärmender Begleiter im klassischen Stil
  • Die Jacke, die auch als warmer Pullover verwendet werden kann, ist aus hochwertigem Florgewebe gefertigt und lässt keine Wünsche offen, wenn es darum geht, Sie warm und bequem zu halten
  • Die Jacke hat einen Zwei-Wege-Reißverschluss, eine Kapuze, einen verlängerten Rücken und Daumenlöcher
  • Sie ist ein unschlagbarer Klassiker im Blåkläder-Stil
  • Wenn Sie also Wärme und Gemütlichkeit in einem Kleidungsstück suchen, ist dies die perfekte Wahl für Sie
  • Auch als Herrenmodell 4725 erhältlich

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb