• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckhülse V 4 A

Artikel-Nr.: 47262
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47262
EAN / GTIN 4003866472628
Herstellernummer 47262

Beschreibung

Beschreibung:

Bei Wandmontage: Bohrlochabstand 320 mm.

Merkmal:

Gewicht 1.7 kg
Material Edelstahl
Wandabstand 130 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb