• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckhülse verzinkt

Artikel-Nr.: 47260
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47260
EAN / GTIN 4003866472604
Herstellernummer 47260

Beschreibung

Beschreibung:

Bei Wandmontage: Bohrlochabstand 320 mm.

Merkmal:

Gewicht 1.1 kg
Material Stahl verzinkt
Wandabstand 30 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb