• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pile Jacke Herbstgrün M

Artikel-Nr.: 472529554109M
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe herbstgrün
Unisex-Größe M
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 472529554109M
EAN / GTIN 7330509848258
Herstellernummer 472529554109M

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyesterflor, 350g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
Erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Seitentaschen mit Reißverschluss

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen

Details
Feste Kapuze

Beschreibung:

  • Die Blåkläder Pile Jacke ist ein wärmender Begleiter im klassischen Stil
  • Die Jacke, die auch als warmer Pullover verwendet werden kann, ist aus hochwertigem Florgewebe gefertigt und lässt keine Wünsche offen, wenn es darum geht, Sie warm und bequem zu halten
  • Die Jacke hat eine Kapuze, einen verlängerten Rücken und Daumenlöcher
  • Sie ist ein unschlagbarer Klassiker im Blåkläder-Stil
  • Wenn Sie also Wärme und Gemütlichkeit in einem Kleidungsstück suchen, ist dies die perfekte Wahl für Sie
  • Auch als Damenmodell 4727 erhältlich

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb