• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Übersteigbügel, V4A Länge 250 mm

Artikel-Nr.: 47244
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47244
EAN / GTIN 4003866472444
Herstellernummer 47244

Beschreibung

Beschreibung:

Höhe: ca. 1.100 mm.
Lichte Durchgangsbreite wird um 200 mm verbreitert.

Merkmal:

Gewicht 3 kg
Material Edelstahl
Tiefe 250 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb