• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher DRALL 1,0mm x 5,5mm L.25mm

Artikel-Nr.: 47241060
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47241060
EAN / GTIN 4018754030279
Herstellernummer 47241060
L-Nummer L60010 639

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • kurze Ausführung
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • a: 1,0 mm
  • Gr.: 2
  • L1: 25 mm
  • L2: 80 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 32 g
  • Breite mm (b): 5,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb