• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Softshell Jacke Schwarz/Rot XXXL

Artikel-Nr.: 471925139956XXXL
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe schwarz / rot
    Unisex-Größe 3XL
    Produktart Softshell-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 471925139956XXXL
    EAN / GTIN 7330509776575
    Herstellernummer 471925139956XXXL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20, 0, Stretch, 255 g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
    Einstellbarer Armabschluss mit Klettverschluss und Bündchen

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Innentaschen
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen

    Details
    Fleecegefütterter Kragen, Hoher Kragen
    Abnehmbare, verstellbare Kapuze
    Gute Oberflächen für Veredelung
    D-Ring
    Metallknopf

    Frontverschluss
    Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece, Robuster Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

    Funktionalität
    Damengröße, Casual fit
    Wind- & wasserabweisendes Material, nicht verschweißte Nähte

    Reflex
    Dunkle Reflexstreifen an Schultern und Rücken

    Beschreibung:

    • Flexible und vielseitige Softshell Jacke mit femininem Schnitt und verstellbarer Kapuze
    • Dunkle Reflektoren an Schultern und Rücken sowie robuste Reißverschlüsse
    • Die Jacke ist auf maximale Bewegungsfreiheit ausgelegt und besteht aus einem dehnbaren, wind- und wasserdichten Gewebe

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb