• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Softshell Jacke Dunkel Marineblau/Schwarz M

Artikel-Nr.: 471925138699M
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau / schwarz
Unisex-Größe M
Produktart Softshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 471925138699M
EAN / GTIN 7330509776315
Herstellernummer 471925138699M
L-Nummer L00980 4283

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20, 0, Stretch, 255 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Einstellbarer Armabschluss mit Klettverschluss und Bündchen

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Innentaschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Details
Fleecegefütterter Kragen, Hoher Kragen
Abnehmbare, verstellbare Kapuze
Gute Oberflächen für Veredelung
D-Ring
Metallknopf

Frontverschluss
Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece, Robuster Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Funktionalität
Damengröße, Casual fit
Wind- & wasserabweisendes Material, nicht verschweißte Nähte

Reflex
Dunkle Reflexstreifen an Schultern und Rücken

Beschreibung:

  • Flexible und vielseitige Softshell Jacke mit femininem Schnitt und verstellbarer Kapuze
  • Dunkle Reflektoren an Schultern und Rücken sowie robuste Reißverschlüsse
  • Die Jacke ist auf maximale Bewegungsfreiheit ausgelegt und besteht aus einem dehnbaren, wind- und wasserdichten Gewebe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb