• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifwerkzeuge für Sägeschärfautomaten 300 x 12 x 40 mm M455A802M6B22 /63

Artikel-Nr.: 471747
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 471747
EAN / GTIN 9003174717478
Herstellernummer 471747

Beschreibung

Beschreibung:

Tyrolit bietet Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen, abgestimmt auf diverse Schleifmaschinen und Zahnteilungen. Diese sind für Trocken- und Nassschliff für HSS, CV und stellitierte Sägen geeignet. Die Produkte sind erhältlich in unterschiedlichen Randprofilen Form 1, 1F, 1C im Durchmesserbereich von 150 - 350 mm.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 63 m/s
  • Spezifikation : M455A802M6B22 /63
  • Abmessung (D x T x H): 300 x 12 x 40 mm
  • Durchmesser: 300 mm
  • Stärke: 12 mm
  • Bohrung: 40 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Hohe Profilhaltigkeit
  • Für Nassschliff
  • Auf Oberflächenanforderung angepasst

Verwendung:

  • Für den Trocken- und Nassschliff von HSS, CV und stellitierte Sägen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb