• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtabdeckung, V2A

Artikel-Nr.: 47161
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47161
EAN / GTIN 4003866471614
Herstellernummer 47161

Beschreibung

Beschreibung:

Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.

Merkmal:

Außenmaß L x B x H 1120 mm
Material Edelstahl
lichtes Schachtmaß 1000 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb