• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtabdeckung, V2A

Artikel-Nr.: 47146
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 47146
    EAN / GTIN 4003866471461
    Herstellernummer 47146

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
    Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
    Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.

    Merkmal:

    Außenmaß L x B x H 1.120 mm × 1.120 mm
    Material Edelstahl
    lichte Breite Schacht 1000 mm
    lichte Länge Schacht 1000 mm
    lichtes Schachtmaß 1.000mm × 1.000mm
    Äußere Breite 1120 mm
    Äußere Länge 1120 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb