• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifbockscheibe 200x20x31,75 mm Form 1 89A60M5AV217

Artikel-Nr.: 471114
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 471114
EAN / GTIN 9003174711148
Herstellernummer 471114

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Scheibe wird bevorzugt eingesetzt zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen. Der Einsatz von Edelkorund erzeugt einen besonders kühlen Schliff, um das Werkstück nicht zusätzlich thermisch zu belasten. Wir bieten Ihnen ein großes Spektrum an Dimensionen, um die gängigsten Anwendungen abzudecken. Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS
  • Spezifikation : 89A 60 M5A V217
  • Abmessung (D x T x H): 200 x 20 x 31,75 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Bohrung: 31.75 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Kühler Schliff
  • Hohe Laufruhe
  • Stapelbar

Verwendung:

  • Zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb