• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

355 E Einstellring 93 mm

Artikel-Nr.: 4710113
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
Produktart Einstellring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4710113
EAN / GTIN 4059192027322
Herstellernummer 4710113
L-Nummer L40080 2371

Beschreibung

Ausführung:

  • Verschleißfester Spezial-Lehrenstahl. Gehärtet und geläppt.
  • Baumaße: DIN 2250, Ausführung C
  • Herstelltoleranz: DIN 2250 (JS4)
  • Unsicherheit des Istabmaßes: 1/2 IT 1

Beschreibung:

  • 355 E Einstellring, DIN 2250 C, 93 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produktbezeichnung: Einstellring
  • Produkttyp: 355 E
  • Durchmesser in mm: 93 mm

Norm:

DIN 2250 C
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb