• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

355 E Einstellring 72 mm

Artikel-Nr.: 4710092
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
    Produktart Einstellring

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4710092
    EAN / GTIN 4059192027117
    Herstellernummer 4710092
    L-Nummer L40080 3065

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Verschleißfester Spezial-Lehrenstahl. Gehärtet und geläppt.
    • Baumaße: DIN 2250, Ausführung C
    • Herstelltoleranz: DIN 2250 (JS4)
    • Unsicherheit des Istabmaßes: 1/2 IT 1

    Beschreibung:

    • 355 E Einstellring, DIN 2250 C, 72 mm

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
    • Produktgruppenname: MarGage
    • Produktbezeichnung: Einstellring
    • Produkttyp: 355 E
    • Durchmesser in mm: 72 mm

    Norm:

    DIN 2250 C

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb