• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtabdeckung Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 47033
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47033
EAN / GTIN 4003866470334
Herstellernummer 47033

Beschreibung

Beschreibung:

Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
Geruchs- und tagwasserdicht.
Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.

Merkmal:

Außenmaß L x B x H 720 mm × 720 mm
Bauhöhe 90 mm
Wannentiefe 80 mm
lichte Breite Schacht 600 mm
lichte Länge Schacht 600 mm
lichtes Schachtmaß 600mm × 600mm
Äußere Breite 720 mm
Äußere Länge 720 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb