• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtabdeckung Aluminium

Artikel-Nr.: 47024
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47024
EAN / GTIN 4003866470242
Herstellernummer 47024
L-Nummer L90010 1177

Beschreibung

Beschreibung:

Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
Geruchs- und tagwasserdicht.
Belastung bei Deckelplatte: Prüfkraft 15 kN (=1,5t).
Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.

Merkmal:

Außenmaß L x B x H 1.160 mm × 1.160 mm
Bauhöhe 63 mm
lichte Breite Schacht 1000 mm
lichte Länge Schacht 1000 mm
lichtes Schachtmaß 1.000mm × 1.000mm
Äußere Breite 1160 mm
Äußere Länge 1160 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb