• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spitzen Sicherungsringe 0,9mm 45Grad

Artikel-Nr.: 470.E2
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
Produktart Spitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 470.E2
EAN / GTIN 3148511778203
Herstellernummer 470.E2
L-Nummer L60130 1729

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verfügbar in gerader Form und um 45° sowie um 90° gebogen
  • Die jeweilige Art.-Nr. entspricht einem 2-teiligen Spitzensatz

Merkmal:

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 8 --> 12 - 3 --> 10
  • Backen: 45°
  • Gewicht in Gramm: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb