• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spitzen Sicherungsringe 1,8mm 90Grad

Artikel-Nr.: 470.E10
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
Produktart Spitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 470.E10
EAN / GTIN 3148511779705
Herstellernummer 470.E10
L-Nummer L60130 1736

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verfügbar in gerader Form und um 45° sowie um 90° gebogen
  • Die jeweilige Art.-Nr. entspricht einem 2-teiligen Spitzensatz

Merkmal:

  • d [mm]: 1,8
  • d min. - max. [mm]: 19 --> 63 - 19 --> 63
  • Backen: 90°
  • Gewicht in Gramm: 10

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb